LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4"BSPP NIKK 3698 10 13
Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSP parallel metrisch 222P
Zie technische informatieReferenties
Parker:3698 10 13
Rubix:06011750
Fabrikant:3698 10 13
EAN:0820099286709

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4"BSPP NIKK 3698 10 13
Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Gewicht verpakking | 695 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | g 1/4 buitendraad bspp |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
