SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-U04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2V12-U04A
Rubix:05279689
Fabrikant:KQ2V12-U04A
EAN:3618036044324
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-U04A
Technische samenvatting
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/2
Aansluiting 212
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-U04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikt voor buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: Uni 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelingsknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht86 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/2
Aansluiting 212
Materiaalc3604;pbt;pp
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,00 excl. BTW
/ 5 stuks
58,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen