MECALINE RVS T-STUK BINXBUIXBIN 1/2 - 842958

T-stuk, RVS 316, met 2x binnendraad, 1x buitendraad, hogedruk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842958
Rubix:06262226
EAN:3660338063268
MECALINE RVS T-STUK BINXBUIXBIN 1/2 - 842958
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS T-STUK BINXBUIXBIN 1/2 - 842958


Materiaal: AISI 316L
Aansluitingen : BSP
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Bedrijfsdruk140 bar
Maximumtemperatuur300 °C
Minimale temperatuur-110 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
293,45 excl. BTW
/ 5 stuks
355,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen