LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING D8-D6 3104 08 06

Legris T-koppeling gelijk ongelijk 3108

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3104 08 06
Rubix:06018045
Fabrikant:3104 08 06
EAN:0820099213323
LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING D8-D6 3104 08 06

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING D8-D6 3104 08 06


Koppeling voor 3 buizen met een gelijke of verschillende diameter onder een hoek van 90°.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking119 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 58,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen