Y-INSCHROEFKOPPELING BSP CILINDRISCH/METRISCH LF3000

Legris Y-stuk mannelijk BSPP metrisch 3182

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3158 08 13
Rubix:28614239
Fabrikant:3158 08 13
EAN:0820099240596
Y-INSCHROEFKOPPELING BSP CILINDRISCH/METRISCH LF3000

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauch (außen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : Y-INSCHROEFKOPPELING BSP CILINDRISCH/METRISCH LF3000


Verbinding in lijn met druk- of stroomlevering met 2 buizen aan een schroefdraadpoort.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,023

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking261 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauch (außen-ø)
Aansluiting 2g 1/4 (bspp) außengewinde
Diameter buis8 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
160,20 excl. BTW
/ 10 stuks
193,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen