LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING10MMX3/8"BSPT MESSING 0108 10 17
Legris T-koppeling met buitendraden BSP conisch 108
Zie technische informatieReferenties
Parker:0108 10 17
Rubix:06011035
Fabrikant:0108 10 17
EAN:0820099098258


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris t-inschroefkoppeling10mmx3/8'bspt messing 0108 10 17 |
| Buitendiameter buis | 19 mm |
Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING10MMX3/8"BSPT MESSING 0108 10 17
Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 180° met een buitendraad.
Beschikbaar met buitendraad van 4 tot 22 mm, BSPT- of NPT-draad
Beschikbaar met buitendraad van 4 tot 22 mm, BSPT- of NPT-draad
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-aftakking met vaste schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,092
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-aftakking met vaste schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,092
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Gewicht verpakking | 950 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris t-inschroefkoppeling10mmx3/8'bspt messing 0108 10 17 |
| Buitendiameter buis | 19 mm |
| Aansluiting 1 | r3/8 (bspt) '' |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 302,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen