LEGRIS T-OPSCHROEFKOPPELING 3/4"BSPP MESSING 0145 27 27
Legris T-stuk BSP vrouwelijk Parallel 145
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0145 27 27
Rubix:A0414862
Fabrikant:0145 27 27
EAN:0820099120607


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | gelijke tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS T-OPSCHROEFKOPPELING 3/4"BSPP MESSING 0145 27 27
3 poorten verbonden in twee hoeken van 90°.
Beschikbaar in G1/4 tot G3/4 schroefdraad.
Beschikbaar in G1/4 tot G3/4 schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,37
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Gewicht verpakking | 401 g |
| Materiaal | messing |
| Type | gelijke tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/4 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,53 excl. BTW
/ stuk
€ 34,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen