LEGRIS T-KOPPELING VERT 1/4"BI-BSPP/BU-BSPT NIKK 0917 00 13

Legris T-stuk Mannelijk Vrouwelijk BSPP Mannelijk BSPT 917

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0917 00 13
Rubix:A0585197
Fabrikant:0917 00 13
EAN:0820099153735
LEGRIS T-KOPPELING VERT 1/4"BI-BSPP/BU-BSPT NIKK 0917 00 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Typegelijke stud run tee
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING VERT 1/4"BI-BSPP/BU-BSPT NIKK 0917 00 13


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90 graden op een buitendraad.
Verkrijgbaar in 1/8 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, pneumatiek, verpakking
Materiaal behuizing: messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: gelijkwaardige stud run T-stuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht38 g
Gewicht verpakking1952 g
Materiaalmessing vernikkeld
Typegelijke stud run tee
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,50 excl. BTW
/ 50 stuks
249,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen