LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/8BSPT RVS 3805 08 10

Legris Tapeind mannelijk BSP kegel 3805

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3805 08 10
Rubix:06014002
Fabrikant:3805 08 10
EAN:0820099289328
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/8BSPT RVS 3805 08 10
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/8BSPT RVS 3805 08 10


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 15
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking36 g
Type3805
Diameter schroefdraad (inch)r1/8 ''
Buitendiameter buis15 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
282,20 excl. BTW
/ 10 stuks
341,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen