LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPT NIKK 3675 04 13

Legris Tapeind mannelijk BSP NPT kegel 3675

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3675 04 13
Rubix:06015325
Fabrikant:3675 04 13
EAN:0820099284422
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPT NIKK 3675 04 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPT NIKK 3675 04 13


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004, PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op)
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Gewicht verpakking181 g
Type3675
Diameter schroefdraad (inch)r1/4 ''
Buitendiameter buis14 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,40 excl. BTW
/ 10 stuks
57,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen