Referenties
Parker:GM12LCFX
Rubix:A0072884
Fabrikant:GM12LCFX

Documenten
Productdetails : ERMETO ZESKANTMOER METRISCH GM12LCFX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het aanvullen van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-ringen voor mannelijke draadeinden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12
Aansluitmaat: 12 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Borgmoer, voor schotten
Producttype: Borgmoer voor schotten
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12
Aansluitmaat: 12 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Borgmoer, voor schotten
Producttype: Borgmoer voor schotten
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | borgmoer |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen