LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPP NIKK 3614 04 13

Legris Tapeind vrouwelijk BSP parallel metrisch 3614

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3614 04 13
Rubix:06011712
Fabrikant:3614 04 13
EAN:0820099280004
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPP NIKK 3614 04 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 4MMX1/4"BSPP NIKK 3614 04 13


Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar draaibaar
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPP-binnendraad
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking272 g
Type3614
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 ''
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis17 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,60 excl. BTW
/ 10 stuks
93,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen