LEGRIS VERLOOPKOPPELING 6X10MM RVS 3866 06 10
Legris Insteekverloopstuk 3866
Zie technische informatieReferenties
Parker:3866 06 10
Rubix:06018956
Fabrikant:3866 06 10
EAN:0820099292557

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING 6X10MM RVS 3866 06 10
In-lijn koppeling van buis met grotere diameter met een andere insteekkoppeling.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buissteel naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buissteel naar buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10 tot 27
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30.435
Maximale bedrijfstemperatuur: 302, 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Insteekfittingen
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,019
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buissteel naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buissteel naar buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10 tot 27
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30.435
Maximale bedrijfstemperatuur: 302, 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Insteekfittingen
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,019
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Type | 3866 |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 98,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen