LEGRIS PLUG-IN REDUCER 6MMX8MM 3166 06 08

Legris Verloopstuk 3549

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3166 06 08
Rubix:06011287
Fabrikant:3166 06 08
EAN:0820099242224
LEGRIS PLUG-IN REDUCER 6MMX8MM 3166 06 08

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaaltechnisch polymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 6MMX8MM 3166 06 08


In-lijn koppeling van buis met grotere diameter met een andere insteekkoppeling.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm Slang I.D.
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Gewicht verpakking27 g
Aansluiting 18
Materiaaltechnisch polymeer
Lengte37,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden