SMC KQ2U12-16A Y- INSTEEKKOPPELING

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U12-16A
Rubix:05290268
Fabrikant:00984486
EAN:3618036045796
SMC KQ2U12-16A Y- INSTEEKKOPPELING
Technische samenvatting
Aansluiting 112
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KQ2U12-16A Y- INSTEEKKOPPELING


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk Verschillende Diameters
•Different diameter union "Y".
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D. (A): ø 12
Applicable Tube O.D. (B): ø 16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht77 g
Aansluiting 112
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte37 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,20 excl. BTW
/ 5 stuks
93,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen