LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X3/4"BSPP MESS. 0169 17 27
Legris Verloopstuk mannelijk BSP vrouwelijk BSP 169
Zie technische informatieReferenties
Parker:0169 17 27
Rubix:06019973
Fabrikant:0169 17 27
EAN:0820099126883

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X3/4"BSPP MESS. 0169 17 27
Mannelijk naar vrouwelijk verloopstuk
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,082
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,082
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Gewicht verpakking | 846 g |
| Type | 169 |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen