LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPP. BI 1/8"BSPP -M16 NIKK 0920 00 10

Legris Vernikkelde vrouwelijke cilindrische doorvoer

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0920 00 10
Rubix:06010096
Fabrikant:0920 00 10
EAN:0820099154091
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPP. BI 1/8"BSPP -M16 NIKK 0920 00 10
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPP. BI 1/8"BSPP -M16 NIKK 0920 00 10


Gelijkwandige doorvoer, BSPP binnendraad en metrisch.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: Schotvrouw
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking1500 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,50 excl. BTW
/ 50 stuks
139,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen