MECALINE VERLENGSTUK BINNENDRAAD 1/4 L28 - 858915

Verlengstuk, cilindrisch

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:858915
Rubix:06852274
EAN:3660338139826
MECALINE VERLENGSTUK BINNENDRAAD 1/4 L28 - 858915
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLENGSTUK BINNENDRAAD 1/4 L28 - 858915


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,68 excl. BTW
/ stuk
3,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden