Referenties
Parker:0101 06 62
Rubix:A0518621
Fabrikant:0101 06 62
EAN:0820099087986


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris rechte inschroefkoppeling 6mmxm10 messing 0101 06 62 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMXM10 MESSING 0101 06 62
Deze "universele" fittingen bieden gebruikers tal van aansluitmogelijkheden voor een ruime verscheidenheid aan buismaterialen zonder dat buisdraad of solderen nodig is.
Deze reeks garandeert uitstekende langdurige afdichting en prestaties.
Kenmerken/Voordelen:
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk- en hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productassortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de persring op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Hoogsterkte messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Grote variëteit aan buizen
• Aansluiting van verschillende typen buizen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden verbonden met het Parker Legris reductie-assemblagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm
Markten:
• Verpakkingsindustrie
• Diverse productie
• Voertuigassemblage-faciliteiten
• Machinegereedschappen
Toepassingen:
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hogedruk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Laskrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologieën:
• Messing compressiefittingen
• Compressiefittingen
• Universele fittingen
• Pneumatische fittingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Aansluitbaar op koperen buis
• Aansluitbaar op messingbuis
• Aansluitbaar op stalen buis
• Aansluitbaar op polyamidebuis
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de automobielindustrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Producttypen:
• Studfitting, mannelijke BSPT-draad
• Studfitting, mannelijke NPT-draad
• Studfitting met vaste afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Studfitting met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Studfitting, mannelijke metrische draad
• Studfitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elboog, mannelijke NPT-draad
• Stud-draaibare elboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud-tak T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud-doorvoer T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Enkele banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele banjo met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke buis-naar-buisconnector
• Gelijke buis-naar-buisconnector met montageflens
• Gelijke doorvoerconnector
• Gelijke elboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Deze reeks garandeert uitstekende langdurige afdichting en prestaties.
Kenmerken/Voordelen:
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk- en hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productassortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de persring op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Hoogsterkte messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Grote variëteit aan buizen
• Aansluiting van verschillende typen buizen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden verbonden met het Parker Legris reductie-assemblagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm
Markten:
• Verpakkingsindustrie
• Diverse productie
• Voertuigassemblage-faciliteiten
• Machinegereedschappen
Toepassingen:
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hogedruk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Laskrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologieën:
• Messing compressiefittingen
• Compressiefittingen
• Universele fittingen
• Pneumatische fittingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Aansluitbaar op koperen buis
• Aansluitbaar op messingbuis
• Aansluitbaar op stalen buis
• Aansluitbaar op polyamidebuis
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de automobielindustrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Producttypen:
• Studfitting, mannelijke BSPT-draad
• Studfitting, mannelijke NPT-draad
• Studfitting met vaste afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Studfitting met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Studfitting, mannelijke metrische draad
• Studfitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elboog, mannelijke NPT-draad
• Stud-draaibare elboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud-tak T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud-doorvoer T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Enkele banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele banjo met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met bi-materiaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke buis-naar-buisconnector
• Gelijke buis-naar-buisconnector met montageflens
• Gelijke doorvoerconnector
• Gelijke elboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): M10x1,5
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,021
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): M10x1,5
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,021
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Gewicht verpakking | 218 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris rechte inschroefkoppeling 6mmxm10 messing 0101 06 62 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Aansluiting 1 | m10x1,5 '' |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Druk | 550 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen