• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydrauliek aandrijving(692)
    • Hydrauliek oliebehandeling(135)
    • Hydrauliek processturing(1.698)
    • Hydrauliek verbindingstechniek(8.352)
    • Accumulator(9)
    Bekijk Hydrauliek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Hydrauliek
    4. Hydrauliek verbindingstechniek
    5. Schroefkoppelingen
    6. Hydrauliek draadfitting
    7. ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LM16X1.5CF

    ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LM16X1.5CF

    Parker Hannifin

    Zie technische informatie

    Referenties

    Parker:GE10LM16x1.5
    Rubix:28096594
    Fabrikant:GE10LM16x1.5
    brand logo

    Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LM16X1.5CF


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 7,84 excl. BTW
    / stuk
    € 9,49 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    GF SLANGPILAAR PVC-U PN16 32 MM 721 960 408ERMETO MOER SCHOTDOORVOER ORFS 1-14 10 WLNL-SLEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 15MM MESSING 0116 15 00PARKER FEMALE CONNECTOR 10MM O.D. 1/4 NPT M10FSC1/4N-316PARKER T-LOK KOPPELING 45 16V6MXSLEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 16X1/2"BSPT MESS. 0105 16 21LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMXM12 MESSING 0101 08 65PARKER PUSH-LOK FITTING 35C82-15-8BPARKER TRIPLE-LOCK HULS 10TX-SERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR12/10LCFLEGRIS RECHTE KOPPELING 12MM MESSING 0106 12 00LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 16MM RVS 1816 16 00LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 8MM MESSING 0116 08 00EO RVS DUBBELNIPPEL 2244-04-04RVSLEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 8MMX1/4"BSPP MESS. 0114 08 13
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap