LEGRIS VERLOOPKOPPELING 8X10MM MESSING 0166 08 10

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0166 08 10
Rubix:A0584237
Fabrikant:0166 08 10
EAN:0820099124124
LEGRIS VERLOOPKOPPELING 8X10MM MESSING 0166 08 10

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris verloopkoppeling 8x10mm messing 0166 08 10
Diameter schroefdraad (inch)0,315 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING 8X10MM MESSING 0166 08 10


Dit innovatieve reductiesysteem, met gebruik van een volledige reeks moeren en persringen / ferrules, maakt het mogelijk verschillende diameters van stalen, koperen, messing of polymeerbuizen op één Parker Legris compressiekoppeling aan te sluiten.

Kenmerken/Voordelen:

- Efficiënte oplossing
 
• Vermindert de inbouwafmetingen
• Snel en eenvoudig te monteren, ongeacht de diameters en het buismateriaal
• Verbeterd voorraadbeheer
• Siliconevrij

- Meerdere combinaties

• Eén connector voor maximaal 4 verschillende buismaterialen en -maten
Voorbeeld:
polymeerbuis 4 mm O.D.
koperen buis 8 mm O.D.
messing buis 12 mm O.D.
gevlochten PVC-slang 12 mm I.D.
• Een volledige reeks persringen / ferrules en moeren om alle montagehandelingen te optimaliseren

Markten:

• Verpakkingsindustrie
• Overige productie
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Gereedschapsmachines

Toepassingen:

• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technologieën:

• Perskoppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Aansluitbaar op stalen buis
• Aansluitbaar op koperen buis
• Aansluitbaar op messing buis
• Aansluitbaar op polymeerbuis

Regelgeving:

• PED
• REACH
• RoHS / WEEE
• ATEX

Producttypes: 

• Reducer (stuk)
• Messing persring / ferrule
• Stalen persring / ferrule
• BNA (standaardisatieorganisatie op het gebied van Automotive Process) messing persring
• Messingmoer
• Stalen moer
• Lange messingmoer
• Technische polymeer moer-persring / moer-ferrule

Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 8 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 10 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,027

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27 g
Gewicht verpakking287 g
Materiaalmessing
Typelegris verloopkoppeling 8x10mm messing 0166 08 10
Diameter schroefdraad (inch)0,315 ''
Maximale bedrijfsdruk550 bar
Maximumtemperatuur250 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
70,70 excl. BTW
/ 10 stuks
85,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen