Referenties
Parker:GR14/10SCFX
Rubix:A0065871
Fabrikant:GR14/10SCFX


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto rechte verloopkoppeling gr14/10scfx |
Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR14/10SCFX
Ermeto rechte verloopkoppeling gr14/10scfx
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto rechte verloopkoppeling gr14/10scfx |
| Maximale bedrijfsdruk | 630 bar |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 301,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen