Referenties
Parker:1816 12 00
Rubix:A0585180
Fabrikant:1816 12 00
EAN:0820099192093


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
|---|---|
| Type | legris schotdoorvoerkoppeling 12mm rvs 1816 12 00 |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 12MM RVS 1816 12 00
Gemaakt van 316L roestvrij staal combineren deze fittingen alle voordelen van de "universele" perskoppeling met uitstekende bestendigheid
tegen omgevingsomstandigheden en corrosieve vloeistoffen.
Ze zijn druk- en temperatuurbestendig en kunnen sterke trillingen en waterhamer weerstaan.
Kenmerken/Voordelen:
- Geschikt voor gebruik in vele omgevingen
• Gemaakt van 316L roestvrij staal
• Geschikt voor alle omgevingen en vloeistoffen
• Bestendig tegen waterhamer en trillingen
• Uitstekende afdichting en vasthouding van de buis
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk hydraulische toepassingen
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
- Veel buisopties
• Mogelijkheid om eenvoudig verschillende buismaterialen en diameters aan hetzelfde fittingenlichaam te koppelen
• Geen buisondersteuning vereist voor starre en semi-starre polyamide buis onder 12 mm
Markten:
• Voedsel en dranken
• Voertuigassemblage
• Diverse productie
• Olie en gas
• Industriële chemische verwerking
Toepassingen:
• Machineapparatuur bij middeldruk en hogedruk
• Geschikt voor corrosieve industriële vloeistoffen
Technologieën:
• Perskoppelingen
• Doorvoerkoppeling
• Roestvrijstalen perskoppelingen
• Persverbinding
• Pneumatische fittingen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: Diverse vloeistoffen
• Materialen: roestvrij staal, fluorpolymeer FEP, siliconenvrij
• Druk: Vacuüm tot 400 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Voorschriften:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: compatibele materialen
• ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Producttypes:
• Stud fitting, mannelijke BSPT-draad
• Stud fitting, mannelijke NPT-draad
• Stud fitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-bocht, mannelijke BSPT-draad
• Stud-bocht, mannelijke NPT-draad
• Stud opstijgbuis, mannelijke BSPT-draad
• Stud opstijgbuis, mannelijke NPT-draad
• Gelijk buis-tot-buis verbindingsstuk
• Gelijke doorvoerkoppeling
• Gelijke bocht
• Gelijk T-stuk
tegen omgevingsomstandigheden en corrosieve vloeistoffen.
Ze zijn druk- en temperatuurbestendig en kunnen sterke trillingen en waterhamer weerstaan.
Kenmerken/Voordelen:
- Geschikt voor gebruik in vele omgevingen
• Gemaakt van 316L roestvrij staal
• Geschikt voor alle omgevingen en vloeistoffen
• Bestendig tegen waterhamer en trillingen
• Uitstekende afdichting en vasthouding van de buis
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk hydraulische toepassingen
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
- Veel buisopties
• Mogelijkheid om eenvoudig verschillende buismaterialen en diameters aan hetzelfde fittingenlichaam te koppelen
• Geen buisondersteuning vereist voor starre en semi-starre polyamide buis onder 12 mm
Markten:
• Voedsel en dranken
• Voertuigassemblage
• Diverse productie
• Olie en gas
• Industriële chemische verwerking
Toepassingen:
• Machineapparatuur bij middeldruk en hogedruk
• Geschikt voor corrosieve industriële vloeistoffen
Technologieën:
• Perskoppelingen
• Doorvoerkoppeling
• Roestvrijstalen perskoppelingen
• Persverbinding
• Pneumatische fittingen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: Diverse vloeistoffen
• Materialen: roestvrij staal, fluorpolymeer FEP, siliconenvrij
• Druk: Vacuüm tot 400 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Voorschriften:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: compatibele materialen
• ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Producttypes:
• Stud fitting, mannelijke BSPT-draad
• Stud fitting, mannelijke NPT-draad
• Stud fitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-bocht, mannelijke BSPT-draad
• Stud-bocht, mannelijke NPT-draad
• Stud opstijgbuis, mannelijke BSPT-draad
• Stud opstijgbuis, mannelijke NPT-draad
• Gelijk buis-tot-buis verbindingsstuk
• Gelijke doorvoerkoppeling
• Gelijke bocht
• Gelijk T-stuk
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie & gas
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 12
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Schotverbinding buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,113
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 12
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Schotverbinding buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,113
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Gewicht verpakking | 237 g |
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| Type | legris schotdoorvoerkoppeling 12mm rvs 1816 12 00 |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Aansluiting 1 | tube od 12 mm '' |
| Aansluiting 2 | tube od 12 mm |
| Druk | 80 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 236,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 74 dagen