LEGRIS SNELKOPPELING VOOR SLANG 15MM NIKK 2297 12 15
Legris Lichaamsfitting met weerhaak 2297
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:2297 12 15
Rubix:06019326
Fabrikant:2297 12 15
EAN:0820099197951


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Type | metalen snelkoppeling |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS SNELKOPPELING VOOR SLANG 15MM NIKK 2297 12 15
Samen met een sonde vormt dit een snelkoppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: Spoelen, spuiten, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen, werkplaatsen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Recht
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Aansluiting 3 Buitendiameter buis (mm): 16,5
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,075
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: Recht
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Aansluiting 3 Buitendiameter buis (mm): 16,5
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,075
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Gewicht verpakking | 780 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Type | metalen snelkoppeling |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
| Aansluiting 1 | recht '' |
| Aansluiting 2 | 15 mm |
| Druk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,35 excl. BTW
/ stuk
€ 17,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden