SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-03NP

Unie

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KQ2H06-03NP
Rubix:A0260516
Fabrikant:01162652
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-03NP

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-03NP


Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
30,70 excl. BTW
/ 10 stuks
37,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen