LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D4X1/8"BSPT 3113 04 10

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3113 04 10
Rubix:A0584339
EAN:0820099223025
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D4X1/8"BSPT 3113 04 10

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (4 mm außen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D4X1/8"BSPT 3113 04 10


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Conform ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukscycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid (milieu)
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage koolstofafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedingsmiddelenverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage-druk samengeperste luchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Insteekfittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Directe fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Richtbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 10
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Gewicht verpakking64 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (4 mm außen-ø)
Aansluiting 2r 1/8 zoll gewinde (bspt außengewinde, männlich)
Diameter buis4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 50,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen