FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 132051 (186118)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G1/4-6-100
Rubix:06149908
Fabrikant:132051
EAN:4052568027032
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 132051 (186118)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 132051 (186118)


L-insteekschroefkoppeling QSL-G1/4-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht24,46 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
3,21 excl. BTW
/ stuk
3,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden