FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G3/8-10-I 186154
Meervoudige verdeler QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-G3/8-10-I
Rubix:06147672
Fabrikant:186154
EAN:4052568039585

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G3/8-10-I 186154
L-insteekschroefkoppeling QSLV-G3/8-10-I 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,9 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen