NORGREN T-INSTEEKKOPPELING TKI 5 - 10 060 0500
Pneufit Push-In-koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:100600500
Rubix:06200089
Fabrikant:100600500


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube o.d. 5 mm (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : NORGREN T-INSTEEKKOPPELING TKI 5 - 10 060 0500
T-koppeling 5 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | tube o.d. 5 mm (push-in fitting) |
| Profiel | t-koppeling (buis x3) |
| Aansluiting 2 | tube o.d. 5 mm (push-in fitting) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen