Referenties
Parker:3192 12 17
Rubix:A0584040
EAN:0820099253121


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | 3192 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 12MMX3/8" BSP 3192 12 17
Het LF 3000® assortiment push-in koppelstukken omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact; deze connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Levensmiddelenverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Autofabricage in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Elektromagnetische kleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleidermachines
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in koppelstukken
• Push-to-Connect koppelstukken
• Pneumatische koppelstukken
• Instant koppelstukken
• Quick koppelstukken
• Connectoren
• Draaibare koppelstukken
• Oriënteerbare koppelstukken
• Modulaire koppelstukken
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende koppelstukken
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Levensmiddelenverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Autofabricage in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Elektromagnetische kleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleidermachines
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in koppelstukken
• Push-to-Connect koppelstukken
• Pneumatische koppelstukken
• Instant koppelstukken
• Quick koppelstukken
• Connectoren
• Draaibare koppelstukken
• Oriënteerbare koppelstukken
• Modulaire koppelstukken
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende koppelstukken
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,027
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Gewicht verpakking | 299 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | 3192 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Nominale druk | 20 bar |
| Druk | 20 bar |
| Serie | lf 3000® |
| Buitendiameter buis | 19 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen