Referenties
Parker:0102 05 00
Rubix:06010490
Fabrikant:0102 05 00
EAN:0820099090825

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 5MM MESSING 0102 05 00
Gezamenlijke verbinding van 2 slangen voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90°.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Elleboog 90° buis / buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,025
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Elleboog 90° buis / buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Gewicht verpakking | 262 g |
| Type | legris koppeling 90 5mm messing 0102 05 00 |
| Nominale druk | 550 bar |
| Druk | 550 bar |
| Serie | 102 |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 102,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 74 dagen
