Referenties
Parker:3699 06 60
Rubix:A0583333
Fabrikant:3699 06 60
EAN:0820099287256


Technische samenvatting
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
|---|---|
| Type | legris insteek-inschroefkopp. 90 6mmxm10 nikk 3699 06 60 |
| Diameter schroefdraad (inch) | m10x1 '' |
Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 6MMXM10 NIKK 3699 06 60
Om te voldoen aan uw technische en milieueisen heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosieweerstand dankzij chemisch nikkellagen met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Klemsysteem met veer-collet geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPES:
- Stud-fittingen
- Stud-standbuis
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-vertakking T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkel banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Doorvoerkoppelingen
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Doorvoerkoppeling
- Gelijke doorvoerbocht
- Plug-In reducer
- Plug-In adapter
- Plug-In vergrootstuk
- Plug-In slangtulekoppeling
- Stamkoppeling
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukindustrie
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: Chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Doorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerd messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelfittingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosieweerstand dankzij chemisch nikkellagen met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Klemsysteem met veer-collet geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPES:
- Stud-fittingen
- Stud-standbuis
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-vertakking T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkel banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Doorvoerkoppelingen
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Doorvoerkoppeling
- Gelijke doorvoerbocht
- Plug-In reducer
- Plug-In adapter
- Plug-In vergrootstuk
- Plug-In slangtulekoppeling
- Stamkoppeling
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukindustrie
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: Chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Doorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerd messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelfittingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Legris, Parker
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M10x1,0
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Legris, Parker
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M10x1,0
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Gewicht verpakking | 188 g |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Type | legris insteek-inschroefkopp. 90 6mmxm10 nikk 3699 06 60 |
| Diameter schroefdraad (inch) | m10x1 '' |
| Nominale druk | 20 bar |
| Druk | 20 bar |
| Serie | lf3600 |
| Buitendiameter buis | 13 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen