LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 15MMX1/2"BSPT MESS. 0109 15 21

Legris Mannelijke Elleboog BSP Kegel 109

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0109 15 21
Rubix:06011565
Fabrikant:0109 15 21
EAN:0820099100517
LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 15MMX1/2"BSPT MESS. 0109 15 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing (ca360)
Typelegris inschroefkopp. 90 15mmx1/2'bspt mess. 0109 15 21
Diameter schroefdraad (inch)0,5 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 15MMX1/2"BSPT MESS. 0109 15 21


90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,108

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht107 g
Gewicht verpakking566 g
Materiaalmessing (ca360)
Typelegris inschroefkopp. 90 15mmx1/2'bspt mess. 0109 15 21
Diameter schroefdraad (inch)0,5 ''
Buitendiameter buis24 mm
Maximale bedrijfsdruk39,99 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
102,95 excl. BTW
/ 5 stuks
124,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen