Referenties
Parker:3889 08 14
Rubix:A0583294
Fabrikant:3889 08 14
EAN:0820099292991


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
|---|---|
| Type | 3889 |
| Diameter schroefdraad (inch) | npt 1/4 '' |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/4"NPT RVS 3889 08 14
Parker Legris heeft deze reeks koppelingen van roestvrij staal ontwikkeld voor het transport van corrosieve vloeistoffen in agressieve omgevingen. De reeks biedt twee complementaire niveaus van corrosiebestendigheid en een hygiënisch extern ontwerp.
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Gemakkelijk ter plaatse te reinigen
- Bewezen griptechnologie
> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoute omgevingen en buitentoepassingen
- Bestendig tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met polymeren en gegroefde roestvrijstalen buizen
> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorlaat, met minimale drukval
- Bestendig tegen hameren, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap vereist
- 100% lek getest in productie
- Dateringscode om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- IP 51 doorvoertule: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones
PRODUCTTYPES:
- Stud-koppelingen
- Stud-opstandbuis
- Cartridge
- Stud-bocht
- Compacte Stud-bocht
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorlopende T-stuk
- Gelijke rechte koppeling
- Gelijke Stud-bocht
- Gelijk T-stuk
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Plug-in reducer
- Afsluitstop
- Ontkoppelingsgereedschap
APPLICATIONS:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutisch
- Chemie
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen compatibel met de materialen van de koppelingen en buizen
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metric: 4-12 mm
- Ø inch: 3/16" to 1/2"
REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in koppelingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Afdichting
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet
TECHNOLOGIEËN:
- 316L roestvrijstalen koppelingen
- Hygiënische koppelingen
- Doorvoerkoppelingen
- Push-in koppelingen
- Push-to-Connect koppelingen
- Pneumatische koppelingen
- Instant-koppelingen
- Snelkoppelingen
- Koppelingen
- Draaikoppelingen
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Gemakkelijk ter plaatse te reinigen
- Bewezen griptechnologie
> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoute omgevingen en buitentoepassingen
- Bestendig tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met polymeren en gegroefde roestvrijstalen buizen
- Één koppeling voor vele toepassingen: geoptimaliseerd voorraadbeheer
- Waterstof
> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorlaat, met minimale drukval
- Bestendig tegen hameren, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap vereist
- 100% lek getest in productie
- Dateringscode om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- IP 51 doorvoertule: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones
PRODUCTTYPES:
- Stud-koppelingen
- Stud-opstandbuis
- Cartridge
- Stud-bocht
- Compacte Stud-bocht
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorlopende T-stuk
- Gelijke rechte koppeling
- Gelijke Stud-bocht
- Gelijk T-stuk
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Plug-in reducer
- Afsluitstop
- Ontkoppelingsgereedschap
APPLICATIONS:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutisch
- Chemie
- Medisch
- Waterstof
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen compatibel met de materialen van de koppelingen en buizen
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metric: 4-12 mm
- Ø inch: 3/16" to 1/2"
REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in koppelingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Afdichting
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet
TECHNOLOGIEËN:
- 316L roestvrijstalen koppelingen
- Hygiënische koppelingen
- Doorvoerkoppelingen
- Push-in koppelingen
- Push-to-Connect koppelingen
- Pneumatische koppelingen
- Instant-koppelingen
- Snelkoppelingen
- Koppelingen
- Draaikoppelingen
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4 inch buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 15
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 20, 290
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,036
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4 inch buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 15
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 20, 290
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| Type | 3889 |
| Diameter schroefdraad (inch) | npt 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Serie | lf 3800 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 319,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen