Referenties
Parker:EVW18LOMD71
Rubix:28099938




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (rvs) |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare koppeling evw18lomd71 |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EVW18LOMD71
Ermeto instelbare koppeling evw18lomd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (rvs) |
| Type | ermeto instelbare koppeling evw18lomd71 |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Nominale druk | 200 bar |
| Druk | 200 bar |
| Serie | l |
| Buitendiameter buis | 18 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 200 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,23 excl. BTW
/ stuk
€ 114,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen