LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 12MMX1/2"NPT RVS 3889 12 22

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3889 12 22
Rubix:A0577046
EAN:0886357156351
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 12MMX1/2"NPT RVS 3889 12 22

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316l
Type3889
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 12MMX1/2"NPT RVS 3889 12 22


Parker Legris heeft deze reeks fittingen van roestvrij staal ontwikkeld voor het vervoeren van corrosieve vloeistoffen in agressieve omgevingen. De reeks biedt twee aanvullende niveaus van corrosiebestendigheid en een hygiënisch extern ontwerp.

PRODUCTVOORDELEN:

> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het vervoeren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Eenvoudig ter plaatse te reinigen
- Bewezen klemtechnologie

> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoute omgevingen en buitentoepassingen
- Bestendig tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met polymeren en gegroefde roestvrijstalen leidingen

- Één fitting voor vele toepassingen: geoptimaliseerd voorraadbeheer

- Waterstof

 


> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Vrije doorgang, met minimale drukval
- Bestendig tegen hameren, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap vereist
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- IP 51 doorvoeraansluiting: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones

PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standbuis
- Cartridge
- Stud-bocht
- Compacte stud-bocht
- Stud-tak-T-stuk
- Stud-doorloop-T-stuk
- Gelijk recht verbindingsstuk
- Gelijke stud-bocht
- Gelijk T-stuk
- Gelijke doorvoeraansluiting
- Insteek-reductor
- Afdekplug
- Loskoppelingsgereedschap

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutisch
- Chemie

- Medisch

- Waterstof

  


TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: alle vloeistoffen compatibel met de materialen van de fittingen en de leidingcomponenten
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-12 mm
- Ø inch: 3/16" tot 1/2"

REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatic transmissions, push-in fittings for thermoplastic tubing
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: afdichting
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: vet


TECHNOLOGIEËN:
- 316L roestvrijstalen fittingen
- Hygiënische fittingen
- Doorvoeraansluitingen
- Push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Snelle fittingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2 inch buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2"
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 22
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 20, 290
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,098

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht98 g
Gewicht verpakking204 g
Materiaalroestvrij staal 316l
Type3889
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Serielf 3800
Buitendiameter buis22 mm
Maximale bedrijfsdruk20 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
592,90 excl. BTW
/ 5 stuks
717,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen