PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK08LRCSCF

Parker Hannifin 90° elleboog

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WHK08LRCSCF
Rubix:A0722865
Fabrikant:WHK08LRCSCF
PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK08LRCSCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Type90° elleboog
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK08LRCSCF


EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve inbranding van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het ontwerp maakt een 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage. EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve beet van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de instructie van de EO-PSR. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR (Eolastic)
Afdichtingstype: Zachte afdichting
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Type90° elleboog
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Buitendiameter buis8 mm
22,41 excl. BTW
/ stuk
27,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen