PARKER TERUGSLAGKLEP MALE 1/8"B SPT

Legris

Zie technische informatie
Referenties
Parker:7985 06 10
Rubix:A0875498
EAN:0820099339443
PARKER TERUGSLAGKLEP MALE 1/8"B SPT
Technische samenvatting
Type7985
Type koppelingr1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER TERUGSLAGKLEP MALE 1/8"B SPT


Non-return valves allow compressed air to flow in one direction and prevent it from flowing in the other. Mounted upstream of the circuit, they provide total protection. With different color codes for supply (green) and exhaust (red) version, you’ll be sure to not make a mistake. By making your installation safer and more intuitive, your installation cost is reduced.



Industries:


• Industrial manufacturing equipment 



Features/Benefits:


• Variety of Applications

• Wide range of choice from diameter 4 to 12 mm 

• Push-in connection: ease of use

• Threaded or push-in version

• Cracking Pressure value : 0.3 bar

• Compact and lightweight

• Lip seals for improved sealing performance

• Vibration resistance

• Tried and test durability according to DI 2006/42/CE.

• Symbol showing the flow direction.

• Color codes: Green: supply version / Red: exhaust version  



Applications:


• Automotive process

• Pneumatics

• Semiconductor

• Packaging

• Manufacturing equipment



Technologies:


• Function fitting

• Non-return valve

• Pneumatic systems

Toepassing: automobielindustrie, robotica, textiel, verpakking, pneumatiek
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 6
Aansluiting 1 maat: R 1/8 (schroefdraad)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 2 maat: R 1/8
Aansluiting 2 Afmeting: 6 MM (O.D)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Openingsdruk: 0,3
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Toevoerversie
Debiet: 670 NL/MIN
Voor vloeistoftype: Lucht
Hoogte: 30,5
Zeskantmaat: 16
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking
Maximale stroomsnelheid: 670
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Minimale werkdruk: 1
Minimale bedrijfstemperatuur: 0
Productstijl: Terugslagklep
Producttype: Terugslagkleppen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: In-line terugslagklep met mannelijke aansluiting
Technologie: Pneumatiek
Schroefdraadmateriaal: Vernikkeld messing
Gewicht: 0,016

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Gewicht verpakking170 g
Type7985
Type koppelingr1/8
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,60 excl. BTW
/ stuk
24,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen