LEGRIS FEP LEIDING 12X10MM TRANSP 1025T12 00 (RO=25M)


Leiding fluoropolymeer T025

Referenties
parker legris:1025T12 00
rubix:06019971
ean:0820099169040
LEGRIS FEP LEIDING 12X10MM TRANSP 1025T12 00 (RO=25M)
brand logo
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS FEP LEIDING 12X10MM TRANSP 1025T12 00 (RO=25M)


Biedt een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en temperatuur.
Voedselveilig kwaliteitsniveau, geschikt voor de voedingsindustrie.
Application: Food Processing, UV, Gas Sampling, Chemicals, Thermal Cycling, Laboratory, Instrumentation
Color: Natural
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Length (m): 25.0
Maximum Operating Pressure: 28
Maximum Operating Temperature: 150
Media: Industrial Fluids
Minimum Operating Temperature: -40
Number Of Tubes: 1.0, 1
Specifications Met: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Fire Resistance, Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial)
Tube I.d. (mm): 10.0
Tube Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) 140
Tube O.d. (mm): 12.0
Weight: 2.205

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1805 g
Gewicht verpakking2205 g
Binnendiameter10 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
113 mm
500 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.028,76 excl. BTW
/ rol
1.244,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen