• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Pneumatiek(84.029)
    • Hydrauliek(10.679)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.830)
    • Slangen en leidingsystemen(3.479)
    • Filtering en onderhoud(1.538)
    • Afsluiters(2.580)
    • Vloeistofpompen(7.183)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.051)
    • Stalen hulpstukken(668)
    • Roestvaststaal hulpstukken(236)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Slangen en leidingsystemen
    Slangen/buizen
    Hydraulische slang
    Constante druk slang
    NEDERMAN VLOTTERBAL S50/200 PVC 155MM 43660300

    NEDERMAN VLOTTERBAL S50/200 PVC 155MM 43660300

    Constante druk slang Nederman

    Zie technische informatie
    Referenties
    Nederman:43660300
    Rubix:A0424565
    Fabrikant:12050008011
    brand logo

    Productdetails : NEDERMAN VLOTTERBAL S50/200 PVC 155MM 43660300


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 124,08 excl. BTW
    / stuk
    € 150,14 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    NEDERMAN HANDMONDSTUK MET HARDE BORSTELRAND 51 MMLEGRIS FEP LEIDING 4X2,5MM TRANSP 1005T04 00 25 (RO=5M)PARKER HYDRAULIEK SLANG 441RH-10SKF WVN715-RO8X1.25 KUNSTSTOF LEIDING NATURELPARKER SLANG COMPACT 461LT-6PARKER PE FDA LUCHTSLANG 8X5,75 ZWART 1015Y08F01 (RO=150M)LEGRIS STEUNHULS 6MM RVS 1827 06 00LEGRIS PU LEIDING ANTISPARK 8X5,5MM ZWART 1025U08V01(RO=25M)NEDERMAN VERZAMELVAT S50 INLAAT 51MM 43322001PARKER PUSH-LOCK SLANG 801PLUS-8 BLAUWPARKER PUSH-LOCK SLANG 801PLUS-6-BLU-RL 3/8NEDERMAN MONTAGEBEUGEL TBV FILTERCARTRIDGE H=220MM 43140010LEGRIS FEP LEIDING 6X4MM TRANSP 1025T06 00 (RO=25M)PARKER HYDRAULIEK 2 SLANG 5/8 - 301 SN-10NEDERMAN KORF 43660001
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap