PARI SLANGKLEM TYPE 180 2A-2-DLG 170-185 MM/25 X 1
IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 180
Rubix:27220303
Fabrikant:6120165183
EAN:4030477034266

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 180 2A-2-DLG 170-185 MM/25 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 528 g |
| Type | type iia |
| Klemdiameter | 180 mm |
| Klembereik, minimaal | 170 mm |
| Klembereik, maximaal | 185 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,80 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 141,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
