Referenties
Brady:317240
Rubix:A0945231
Fabrikant:317240
EAN:0888434545270


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 200MM OSMOSEWATER (ROL=30M)
Brady leidingmerker 200mm osmosewater (rol=30m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,24 excl. BTW
/ rol
€ 379,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen