Referenties
Brady:316714
Rubix:A0945184
Fabrikant:316714
EAN:0888434540107


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X60 ACETONITRIL
Brady leidingmerker 165x60 acetonitril
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen