Referenties
Brady:316620
Rubix:A0944228
Fabrikant:316620
EAN:0888434539163


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X30 ACRYLONITRIL
Brady leidingmerker 165x30 acrylonitril
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen