BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829427 (KRT A 3 ST)

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Ontvlambare Stoffen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:829427
Rubix:22611822
Fabrikant:PIC W021-Tri 100-PE-SHEET/3
EAN:0754473283551
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829427 (KRT A 3 ST)
Technische samenvatting
Modeldanger: matières inflammables
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829427 (KRT A 3 ST)


Het Brady veiligheidspictogram, met referentie 829427, zorgt voor een reglementaire identificatie van gevaren die verband houden met ontvlambare stoffen. Deze hoogwaardige zelfklevende markering is geschikt voor hechting op materialen met een lage oppervlakte-energie.

Kenmerken:
Dit signaleringsmiddel maakt een onmiddellijke visuele communicatie van brandrisico’s binnen installaties mogelijk. De polyesterfilm is voorzien van een transparante laminering die de bedrukking beschermt tegen slijtage en mechanische wrijving. De permanente acrylaatlijm garandeert een sterke hechting op veeleisende ondergronden zoals polypropyleen, ABS en poedercoatings. De glanzende afwerking behoudt een optimale leesbaarheid van het pictogram in uiteenlopende werkomgevingen. Dit zelfklevende pictogram van Brady wordt geleverd op een vel met drie stuks, wat het voorraadbeheer vereenvoudigt.

Specificaties:
• Referentie: 829427
• Merk: Brady
• Type pictogram: waarschuwing
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing; Brandgevaar/ontvlambare stoffen
• Materiaal: gelamineerd polyester (Brady-materiaal B-7541)
• Afmetingen (b × h): 100,00 mm × 87,00 mm
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Herpositioneerbaar: nee
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot 110 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Hoeveelheid per verpakking: 3 pictogrammen per vel

Normen:
Dit product voldoet aan de internationale norm ISO 7010, die de grafische symbolen en veiligheidskleuren harmoniseert en zo een universele herkenning van de waarschuwingsbericht (pictogram W021) in alle werkomgevingen waarborgt. Daarnaast bevestigt de REACH SVHC-conformiteit dat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat.

Sterke punten

• Verhoogde duurzaamheid dankzij de laminering die de bedrukking beschermt tegen fysieke belasting
• Sterke hechting op kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoatings
• Dimensionale en visuele stabiliteit over een breed temperatuurbereik
• Goede leesbaarheid van het gevaar, zelfs bij langdurige blootstelling aan UV-straling of vocht

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram is bedoeld voor de communicatie van gevaren in opslagzones voor chemische producten en productiewerkplaatsen. Het kan worden aangebracht op tanks, vaten of leidingen die brandbare vloeistoffen bevatten. Daarnaast is het pictogram geschikt voor de identificatie van technische installaties of kritische apparatuur met oppervlakken in ABS of polypropyleen. Dit product maakt integraal deel uit van visuele veiligheidsprotocollen in industriële gebouwen en logistieke omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldanger: matières inflammables
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen