Referenties
Brady:317360
Rubix:A0944465
Fabrikant:317360
EAN:0888434546444


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 135X350 ZWAVELZUUR
Brady leidingmerker 135x350 zwavelzuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen