Referenties
Brady:317581
Rubix:A0944916
Fabrikant:317581
EAN:0888434548592


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 180X1700 CHLOORGAS
Brady leidingmerker 180x1700 chloorgas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 1700 mm |
| Breedte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,98 excl. BTW
/ stuk
€ 43,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen