BRADY LEIDINGMERKER 240X210 GEDEMINERALISEERD WTR
LEIDINGMERKER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:316570
Rubix:A0944545
Fabrikant:316570
EAN:0888434538678


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 240X210 GEDEMINERALISEERD WTR
Brady leidingmerker 240x210 gedemineraliseerd wtr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen