GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG LINKS - 862379

Pictogram

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:862379
Rubix:22851168
EAN:3660338170812
GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG LINKS - 862379
Technische samenvatting
Modelemergency exit to the left
Materiaalpolystyreen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG LINKS - 862379


Schokbestendige panelen van hard polystyreen. Sterk en duurzaam. Voorgeboorde gaten aan de achterzijde voor eenvoudige bevestiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelemergency exit to the left
Materiaalpolystyreen
Lengte330 mm
Breedte120 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,73 excl. BTW
/ stuk
15,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Model

emergency exit to the left
Select varianten (31)