Referenties
SMC:KBH1-R1S
Rubix:A0268986
Fabrikant:KBH1-R1S

Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBH1-R1S
De serie KB-leidingmodules maakt distributie eenvoudig dankzij one-touch-fittingen. Dankzij een vergrendelingssysteem zijn er geen gereedschappen nodig voor de installatie van one-touch-fittingen, wat de leidingen efficiënter maakt. Door de universele constructie kan de richting van de luchtuitlaat worden gewijzigd nadat de aansluitingen zijn voltooid.
Sterke punten
•Leidingmodule-serie
Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Buitendiameter slang: 4, 6, 8, 10, 12, 16
Buitendraad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Binnendraad: M5x0. 8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Buitendiameter slang: 4, 6, 8, 10, 12, 16
Buitendraad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Binnendraad: M5x0. 8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd;pbt;pom |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | kbh |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen